- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- マフラーパイプ スチールのおすすめ人気ランキング
マフラーパイプ スチールのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新180件の「マフラーパイプ スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 マフラー 材料」、「マフラー用パイプ」、「マフラー延長」などの商品も取り扱っております。
パイプ形状45度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ45度曲げ全長L2(mm)300
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
パイプ形状クランク型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド・スリット付き
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
材質鉄製(メッキ管)全長(mm)200セット内容クランプ付き(2個)タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
パイプ形状60度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ60度曲げ
YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 60度(鉄製、45度カット)
パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)全長(mm)300切込み角度(°)45肉厚t(mm)1.6
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ材質鉄製形状小判型全長(mm)180
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状S型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
材質鉄製(メッキ管)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き
仕様エキスパンド、スリット無し。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)。鉄製パイプ付き肉厚t(mm)1.6